Escalera de acceso de acero galvanizado de doble vértice

N.º do artigo: 65008
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Cono combinado portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65008
EAN/GTIN 4031405650084
Número do fabricante 065008

Descrição

Descripción:

  • No para escaleras de boca GFK
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), en escabeche y pasivado o acero galvanizado
  • Inferior, completo con accesorios para escalera spar 50 x 20 mm
  • Para anchos de conductor de 340 y 440 mm

Característica:

  • Anchura externa: 340 mm
  • Longitud: 1560 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta