Manguito de inserción para la fijación a la pared

N.º do artigo: 65005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65005
EAN/GTIN 4031405650053
Número do fabricante 065005
Número L L90110 457

Descrição

Descripción:

  • Adecuado para ayudas de entrada con stock n.º 65001
  • Disponible en acero inoxidable V4A (1,4571) encurtido y pasivado (versión redonda) o acero galvanizado (cuadrado)
  • Distancia de pared 40 mm

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta