Ayuda de acceso bajable (barra de retención) con manguito Acero inoxidable

N.º do artigo: 65004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65004
EAN/GTIN 4031405650046
Número do fabricante 065004
Número L L90110 695

Descrição

Descripción:

  • No para escaleras de boca GFK
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), en escabeche y pasivado o acero galvanizado
  • Inferior, para montaje en rieles conductores de 50 x 20 a 60 x 25 mm (no para escaleras de eje GRP)

Característica:

  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta