{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 12 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
Norma | DIN 3121; DIN 3129 | |
⌀ no lado de saída | 17,5 mm | |
Comprimento | 23 mm | |
Perfil de saída | Chave de caixa sextavada Surfacedrive | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Superfície | brunido | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 650035 12 | |
Número do fabricante | 12410M 12MM |