Arco de sierra

N.º do artigo: 6500210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sierra de arco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6500210
EAN/GTIN 4010886650028
Número do fabricante 6500210
Número L L60160 48

Descrição

Descripción:

Para hojas de sierra para metales de 10” y 12”, incluye la hoja 403 A-405 A
Hoja de sierra de un lado (403 A-405 A) y de dos lados (403 B-405 B)
Mango lacado

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 18 1/2
  • Longitud total [mm]: 410 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta