{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 3121 | |
Quadrado de acionamento [x] | 1/2 polegada | |
Quadrado de saída [y] | 3/4 polegada | |
comprimento total | 44 mm | |
Material | Aço cromo-molibdénio | |
Superfície | brunido | |
indicado para a utilização em máquinas | sim | |
Tipo de produto | Redutor |
Número do artigo | 650011 6 | |
EAN/GTIN | 4991644385041 | |
Número do fabricante | 14466A |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Alargador IMPACT 6
sob pedido
Em stock
159 peças em stock
17,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
898 peças em stock
13,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
indicado para a utilização em máquinas | sim | sim |
comprimento total | 44 mm | 48 mm |
Norma | DIN 3121 | DIN 3121 |
Material | Aço cromo-molibdénio | Aço cromo-molibdénio |
Quadrado de saída [y] | 3/4 polegada | 3/4 polegada |
Quadrado de acionamento [x] | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Tipo de produto | Redutor | Redutor |