Ayuda a la entrada (barra de sujeción) Acero inoxidable

N.º do artigo: 65001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65001
EAN/GTIN 4031405650015
Número do fabricante 065001
Número L L90110 700

Descrição

Descripción:

  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), en escabeche y pasivado o acero galvanizado
  • Especialmente económico debido al uso móvil, solo la manga permanece firmemente en el eje
  • Solo en combinación con la manga de inserción stock n.º 65002 o 65005

Característica:

  • Longitud: 1600 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta