{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 100 mm | |
Perfil de acionamento | Acoplamiento de 6 caras | |
Saída quadrada | 1/4 polegada | |
Acionamento no lado da máquina | E 6,3 (1/4 pulgada) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | fosfatado | |
indicado para a utilização em máquinas | sí | |
Tipo de produto | Vástago de unión |
Número do artigo | 650006 2/100 | |
EAN/GTIN | 4062406235871 | |
Número do fabricante | 650006 2/100 |