LLAVE 12C - TRINQUETE15G 8X9MM

N.º do artigo: 65.8X9
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65.8X9
EAN/GTIN 3148517720787
Número do fabricante 65.8X9
Número L L60130 4008

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 8x9
  • B [mm]: 17,0
  • B1 [mm]: 20,2
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta