LLAVE 12C - TRINQUETE15G 3/8X7/16

N.º do artigo: 65.3/8X7/16
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 65.3/8X7/16
EAN/GTIN 3148517721913
Número do fabricante 65.3/8X7/16
Número L L60130 2018

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Espacio libre bajo el eje para los dedos o para superar un obstáculo
  • Mecanismo de carraca compacto conmutable por un lado con palanca
  • Ángulo de giro 5°
  • 7,5° para el tamaño de llave 1/4″, 6° para los tamaños de llave 5/16″ y 11/32″
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [″]: 3/8x7/16
  • B [mm]: 20,2
  • B1 [mm]: 22,0
  • E [mm]: 7,3
  • E1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 150
  • [g]: 65

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta