GIPM 2.35-A46R IC328 Plaquitas de Precisión para Torneado Exterior en Retroceso en Máquinas y Tornos Automáticos

N.º do artigo: 6498637
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6498637
EAN/GTIN 7291075103397
Número do fabricante 6498637
Número L L23940 268

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 2.35 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Ancho de corte (CW) 2.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.3 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 6 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta