GITM 2.00K-0.2 IB50 Plaquitas con Punta CBN para Torneado y Ranurado de Materiales Férricos Duros

N.º do artigo: 6490814
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6490814
EAN/GTIN 7291075445442
Número do fabricante 6490814
Número L L23940 1245

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas K
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta