inserto sextavado, 1 polegada 70

N.º do artigo: 647100 70
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 70 mm
Quadrado de acionamento 1 polegada
⌀ no lado de saída 94 mm
Comprimento 110 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 647100 70
EAN/GTIN 4018754009978
Número do fabricante 06010070

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. As espessuras de chave toleradas com precisão. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 25 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 3124

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


inserto sextavado, 1 polegada  70

inserto sextavado, 1 polegada 70

sob pedido
Em stock
12 peças em stock
130,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
114 peças em stock
66,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 94 mm 94 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Quadrado de acionamento 1 polegada 1 polegada
Comprimento 110 mm 93 mm
Tamanho da chave 70 mm 70 mm
Tipo de produto Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta