Llave de bloqueo de arranque 13x15 mm

N.º do artigo: 6470630
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6470630
EAN/GTIN 4010886647066
Número do fabricante 6470630
Número L L60160 3099

Descrição

Descripción:

De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Para trabajar en zonas de acceso extremadamente difícil

Característica:

  • Diseño: Con anillos de pared delgada
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 20,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 23 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 8,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 13x15
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 15
  • Uso/aplicación: Para trabajar en lugares de muy difícil acceso
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta