Martillo para desabollar

N.º do artigo: 6461480
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6461480
EAN/GTIN 4010886646144
Número do fabricante 6461480
Número L L60160 4712

Descrição

Descripción:

De acero templado y revenido según EN 10083, lacado azul
Lacado en azul, superficies de trabajo pulidas
Pintado en azul, superficies de trabajo pulidas

Característica:

  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Longitud del cabezal [mm]: 160 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: lacado
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta