Martillo para alisar

N.º do artigo: 6460750
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Martillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6460750
EAN/GTIN 4010886646076
Número do fabricante 6460750
Número L L60160 5250

Descrição

Descrição:

Acero bonificado según EN 10083
Lacado en azul, superficies de trabajo pulidas
Las ejecuciones K tienen una superficie cuadriculada redonda fresada y una superficie rectangular sin fresar
Una pista redonda trazada y una pista rectangular lisa

Característica:

  • Diseño: Una pista redonda trazada y una pista rectangular lisa
  • Longitud/anchura de banda: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Longitud del cabezal [mm]: 100 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: lacado, superficies de trabajo rectificadas
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta