Carro de plataforma manual

N.º do artigo: 6455V
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carro para cajas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6455V
EAN/GTIN 4017976014111
Número do fabricante 6455V

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: De acero perfilado soldado, pintado con recubrimiento en polvo azul RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga cubierta con una placa antideslizante de contrachapado impermeable. Con laterales de 250/325 mm de altura, 3 lados plegables, panel frontal fija; superficie de carga: Longitud - 60 mm, ancho - 60 mm. Ruedas con neumáticos de goma maciza, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1000
Longitud de la superficie útil (mm): 1600
Ancho de la superficie útil (mm): 900
Altura del área de carga (mm): 490
Longitud total (mm): 1960
Ancho total (mm): 925
Altura total (mm): 1190
Neumáticos: Goma maciza
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 80

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta