Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 36 ∙ 70 mm

N.º do artigo: 6450D-36
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
  • Ferramenta intercambiável: Einsteckwerkzeug
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
Ferramenta intercambiável Einsteckwerkzeug
Calibre de pontas S 32,5 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6450D-36
EAN/GTIN 4000896072507
Número do fabricante 6450D-36
Número L L60140 231

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 36 mm
  • Dimensiones / longitud: 70 mm
  • Peso neto (kg): 0.21 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 32.5 mm
  • Grosor de la cabeza a: 13 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 22.2 mm
  • Anchura de la cabeza b: 67 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta