Cabeza de llave de boca ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 19 ∙ 45 mm

N.º do artigo: 6450C-19
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
Calibre de pontas S 20 mm
Haste de encaixar 9×12 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6450C-19
EAN/GTIN 4000896028412
Número do fabricante 6450C-19
Número L L60140 1823

Descrição

Descripción:

  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 45 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 20 mm
  • Grosor de la cabeza a: 7.5 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 41 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta