TGMF 525 IC830 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Perfilado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 6450135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6450135
EAN/GTIN 7291075076202
Número do fabricante 6450135
Número L L23940 1182

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.3 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.75 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta