TGMF 635-080 IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

N.º do artigo: 6450119
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6450119
EAN/GTIN 7291075075922
Número do fabricante 6450119
Número L L23940 159

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18.6 mm, Ancho de corte (CW) 6.35 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 6.35 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta