TGMF 404 IC8250 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

N.º do artigo: 6450099
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6450099
EAN/GTIN 7291075075816
Número do fabricante 6450099
Número L L23940 1094

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14.6 mm
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta