TGMF 304 IC428 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas para Torneado y Ranurado Interior y Exterior

N.º do artigo: 6450049
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6450049
EAN/GTIN 7291075075694
Número do fabricante 6450049
Número L L23940 1040

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10.3 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10.3 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.55 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta