Botas de seguridad CARL S3 HI CARL S3 HI, Talla 44

N.º do artigo: 64461-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
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
Série CARL
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 64461-44
EAN/GTIN 4030839210475
Número do fabricante 64461-44

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta cerrada
  • Plantilla de superficie completa Basic gris
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B
  • Brazalete de protección acolchado
  • Costuras resistentes al calor
  • Sistema de cierre rápido, ajuste de la correa individual mediante una hebilla adicional

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta