Inserto sextavado, 3/4 polegada 46

N.º do artigo: 644550 46
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
847 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 3/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 46 mm
Quadrado de acionamento 3/4 polegada
⌀ no lado de saída 62 mm
Comprimento 66 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 644550 46
EAN/GTIN 4045197561077
Número do fabricante 644550 46

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. As espessuras de chave toleradas com precisão. Quadrado interno conforme DIN 3120-D 20 com orifício e botão de libertação.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta