Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada totalmente isolada 5

N.º do artigo: 643830 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 5 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
comprimento da lâmina não isolada 9 mm
Comprimento 70 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643830 5
EAN/GTIN 4007555356053
Número do fabricante 356053

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 volts conforme DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabalhos sob tensão até 1000 Volt. Apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643810643841) podem ser combinadas umas com as outras na área de segurança.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada totalmente isolada 5

Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada totalmente isolada 5

sob pedido
Em stock
10 peças em stock
24,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 489 peças em stock
5,59 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
237 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada Destornillador de 6 caras Chave de parafusos sextavada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 70 mm 58 mm 116,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Sextavado 5 mm 5 mm 5 mm
comprimento da lâmina não isolada 9 mm 15 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Vaso Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta