Extensão, 1/2 polegada totalmente isolada 125

N.º do artigo: 643820 125
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 125 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643820 125
EAN/GTIN 4007555375139
Número do fabricante 375139

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 volts conforme DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Com um dispositivo de travamento que impede o afrouxamento acidental das chaves de soquete.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Para trabalhos sob tensão até 1000 Volt. Apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643810643841) podem ser combinadas umas com as outras na área de segurança.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Extensão, 1/2 polegada totalmente isolada 125

Extensão, 1/2 polegada totalmente isolada 125

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
31,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 464 peças em stock
10,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 621 peças em stock
6,02 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
211 peças em stock
25,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
comprimento total 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Tipo de produto Anillo patrón Extensão Extensão Anillo patrón

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta