Llave de tubo de esquina

N.º do artigo: 6438150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6438150
EAN/GTIN 4010886643815
Número do fabricante 6438150
Número L L60160 3246

Descrição

Descrição:

Para trabajar en espacios reducidos
Con cabeza estrecha, forma de boca multiagarre, ángulo de 52°
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
Mejorado, dientes templados
Rodillo imperdible

Característica:

  • Longitud total [mm]: 320 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Templado a la llama
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Estufa azul esmaltada
  • Ø del tubo [mm]: 44 mm
  • Anchura de sujeción [mm]: 44 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Ø del tubo [pulg.]: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta