Cabo em T, 1/2 polegada totalmente isolada 1/2

N.º do artigo: 643803 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
comprimento total 200 mm
Superfície aislamiento de plástico
com extrator não
com QuickRelease não
Cabeça deslizante deslocável não
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643803 1/2
EAN/GTIN 4067263120933
Número do fabricante 643803 1/2

Descrição

Ejecución:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Nas áreas de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643801643809) podem ser combinadas umas com as outras.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta