Carro de plataforma manual

N.º do artigo: 6436L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 6436L
EAN/GTIN 4017976436012
Número do fabricante 6436L
Número L L90070 117

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Sistema modular: Perfil de acero soldado, con recubrimiento de polvo RAL 5007, 4 manguitos de esquina. Dirección giratoria con carrera de bolas, barra de tracción de tijera con mango de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Superficie de carga con placa antideslizante de serigrafía realizada en contrachapado impermeable. Paneles frontales atornillados a la plataforma, los paneles longitudinales pueden ser enganchados y removidos, con malla de alambre soldado de 40 x 40 x 4 mm. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma EN 1757-3.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1250
Longitud de la superficie útil (mm): 2000
Ancho de la superficie útil (mm): 1000
Altura del área de carga (mm): 490
Longitud total (mm): 2350
Ancho total (mm): 1050
Altura total (mm): 1200
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta