{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX45 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Medida do perfil A | 7,8 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643660 TX45 | |
EAN/GTIN | 4018754006830 | |
Número do fabricante | 03131445 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Inserto para Torx®, 1/2 polegada, longo TX45
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
15,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 306 peças em stock
10,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
206 peças em stock
12,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
857 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX45 | TX45 | TX45 | TX45 |
Medida do perfil A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tipo de produto | Vaso | Vaso | Vaso | Vaso |