{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil Torx® | TX30 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
Medida do perfil A | 5,5 mm | |
⌀ no lado de acionamento | 23,5 mm | |
Comprimento | 140 mm | |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado mate | |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
Número do artigo | 643639 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406265588 | |
Número do fabricante | 643639 TX30 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Inserto para Torx®, 1/2 polegada, longo TX30
sob pedido
Em stock
224 peças em stock
10,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 378 peças em stock
8,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
824 peças em stock
6,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ no lado de acionamento | 23,5 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Perfil de saída | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® | Chave de parafusos para parafusos TORX® |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | 1/2 polegada | 1/2 polegada |
Comprimento | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Perfil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Medida do perfil A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Tipo de produto | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa | Inserto para chave de caixa |