{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da lâmina | 14 mm | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada | |
⌀ no lado de acionamento | 24 mm | |
Comprimento | 60 mm | |
Espessura da lâmina | 2,5 mm | |
Perfil de saída | Destornilladores Pozidriv | |
Tipo de produto | Vaso |
Número do artigo | 643600 14 | |
EAN/GTIN | 4991644084043 | |
Número do fabricante | 4005-60 14MM |