Inserto para chave de parafusos sextavada com pino guia, 1/2 polegada 12

N.º do artigo: 643400 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
102 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 12 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 23,7 mm
Comprimento 60 mm
Perfil de saída Destornillador de 6 caras con espiga
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643400 12
EAN/GTIN 4018754006519
Número do fabricante 03070012

Descrição

Ejecución:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Aplicación:

Para parafusos RBE CS conforme DIN 6912.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque. Mandril de material resistente com alta dureza, sem revestimento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta