Inserto para chave de parafusos sextavada, 1/2 polegada, comprido com esfera de retenção, Sextavado: 6mm

N.º do artigo: 643360 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
343 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sextavado 6 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de acionamento 21,5 mm
Comprimento 140 mm
Perfil de saída Chave de parafusos sextavada
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643360 6
EAN/GTIN 4062406062880
Número do fabricante 643360 6

Descrição

Versão:

Produção complexa a partir de duas partes. Corpo idealmente endurecido para absorver e transmitir a energia de transmissão. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro e estável na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.

Vantagem:

Inserto de chave de parafusos sextavado com esfera de retenção, para uma fixação firme do parafuso colocado.

Norma:

DIN 7422

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta