Cabeza insertable para soldar ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ 38 mm

N.º do artigo: 6430D
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6430D
EAN/GTIN 4000896027965
Número do fabricante 6430D
Número L L60140 2353

Descrição

Descripción:

  • Suministro incl. resorte, pasador y cubierta
Atención: al soldar las herramientas pueden modificarse los valores de disparo. Se deben tener en cuenta las longitudes efectivas (véase la tabla de conversión en la página 303)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Peso neto (kg): 0.09 kg
  • Grosor de la cabeza a: 11 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 21.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 26 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta