Cabeza insertable para soldar ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 25 mm

N.º do artigo: 6430C
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6430C
EAN/GTIN 4000896027958
Número do fabricante 6430C
Número L L60140 2196

Descrição

Descrição:

  • Suministro incl. resorte, pasador y cubierta
Atención: al soldar las herramientas pueden modificarse los valores de disparo. Se deben tener en cuenta las longitudes efectivas (véase la tabla de conversión en la página 303)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg
  • Grosor de la cabeza a: 10 mm
  • Grosor de la cabeza (a1): 14.5 mm
  • Anchura de la cabeza b: 19 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta