Inserto articulado sextavado, 1/2 polegada 13

N.º do artigo: 642600 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 13 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 18,4 mm
Comprimento 70 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 6 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642600 13
EAN/GTIN 4018754006175
Número do fabricante 03040013

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo. Sextavado com perfil AS-Drive.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta