3/4″ TORX Llave de vaso E30

N.º do artigo: 6425 E30
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6425 E30
EAN/GTIN 4991644140763
Número do fabricante 6425 E30
Número L L60050 8499

Descrição

Descripción:

Longitud: 60 mm
Dimensión D2: 34 mm
D1: 35 mm
Longitud: 24,1 mm
Conduzca: 3/4″
Toma cuadrada
E30
Interior Torx
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta