tomada de vela de ignição de 12 lados, 1/2 polegada 16

N.º do artigo: 642450 16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 16 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Tamanho da chave 5/8 polegada
⌀ no lado de saída 22,4 mm
Comprimento 83 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces
Mecanismo de retenção para velas de ignição Suporte de borracha
Material Chrome-Alloy-Steel
Superfície cromado sobre níquel
Tipo de produto Inserto para chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642450 16
EAN/GTIN 4018754005741
Número do fabricante 03020216

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento. Quadrado interno conforme DIN 3120.
Com inserto de borracha para segurar a vela de ignição.
Fluxo de fibra ideal através do processo de forjamento especial. Distâncias entre faces com tolerância estreita. Não há deslizamento sobre os cantos dos parafusos, as cabeças dos parafusos e as porcas estão protegidas. Endurecido num banho de óleo sem tensão e distorção, garantindo assim um ajuste preciso. Superfície de acabamento redondo.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


tomada de vela de ignição de 12 lados, 1/2 polegada  16

tomada de vela de ignição de 12 lados, 1/2 polegada 16

sob pedido
Em stock
59 peças em stock
23,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
12,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 22,4 mm 21,7 mm
Perfil de saída Chave de caixa de 12 faces Chave de caixa de 12 faces
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 3/8 polegada
Mecanismo de retenção para velas de ignição Suporte de borracha Suporte de borracha
Comprimento 83 mm 60 mm
Tamanho da chave 16 mm 16 mm
Tipo de produto Inserto para chave de caixa Inserto para chave de caixa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta