Adaptador insertable ∙ Cuadrado insertable 14 x 18 mm ∙ Cuadrado insertable 9 x 12 mm ∙ 45 mm

N.º do artigo: 6423D
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
Calibre de pontas S 20 mm
Haste de encaixar 14×18 mm
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6423D
EAN/GTIN 4000896057559
Número do fabricante 6423D
Número L L60140 43

Descrição

Descrição:

  • Acoplamiento cuadrado de reductor 14 x 18 → 9 x 12
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado insertable 14 x 18 mm
  • Salida: Cuadrado insertable 9 x 12 mm
  • Dimensiones / longitud: 45 mm
  • Peso neto (kg): 0.08 kg
  • Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 20 mm
  • Grosor de la cabeza a: 17 mm
  • Anchura de la cabeza b: 22 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta