Inserto de 12 faces, 1/2 polegada versão em polegadas 1.1/2

N.º do artigo: 642122 1.1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
662 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 1.1/2 polegada
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
⌀ no lado de saída 50 mm
Comprimento 50 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 642122 1.1/2
EAN/GTIN 4062406311872
Número do fabricante 642122 1.1/2

Descrição

Ejecución:

Forjado a partir de aço de alta qualidade, escareado internamente para fixação rápida de cabeças de parafuso. Quadrado interno bem tolerado para um assento seguro na ferramenta de acionamento.

Material:

Aço cromo-vanádio, cromado.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Inserto de 12 faces, 1/2 polegada versão em polegadas 1.1/2

Inserto de 12 faces, 1/2 polegada versão em polegadas 1.1/2

sob pedido
Em stock
662 peças em stock
12,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
672 peças em stock
18,20 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
481 peças em stock
32,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ no lado de saída 50 mm 50 mm 50 mm
Perfil de saída Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras Llave de vaso de 12 caras
Quadrado de acionamento 1/2 polegada 1/2 polegada 1/2 polegada
Comprimento 50 mm 50 mm 77 mm
Tamanho da chave 1.1/2 polegada 1.1/2 polegada 1.1/2 polegada
Tipo de produto Vaso Vaso Vaso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta