Escalón Attica de acero inoxidable de longitud especial

N.º do artigo: 64182
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Puente

Números de identificação e classificações

Número do artigo 64182
EAN/GTIN 4031405641822
Número do fabricante 064182

Descrição

Descripción:

  • Escalera de descenso: Longitud 1.960 mm
  • Corte a la longitud en el sitio

Característica:

  • Longitud: 1000 mm
  • Ancho de paso: 536 mm
  • Longitud clara: 880 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Material: Acero fino
  • Entrada/salida: Cubierta de ático

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta