Aparato de magnetización/desmagnetización

N.º do artigo: 6416500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Desmagnetizador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6416500
EAN/GTIN 4010886641651
Número do fabricante 6416500
Número L L60160 4051

Descrição

Descrição:

Carcasa azul, de plástico de gran calidad, resistente, exento de cadmio

Característica:

  • Anchura total [mm]: 50 mm
  • Altura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [mm]: 52 mm
  • Material: Carcasa: plástico
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta