Alicate universal 250 mm

N.º do artigo: 6416180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6416180
EAN/GTIN 4010886641613
Número do fabricante 6416180
Número L L60160 4498

Descrição

Descrição:

ancho de la luz 38 mm
Según la norma DIN ISO 8976 forma C
Mandíbulas de pinzas largas
Con la unión de la caja y la protección de la abrazadera
Con protección de mango sumergido azul
GEDORE acero especial al cromo-vanadio, laca transparente
La gota caliente forjada
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE
GEDORE cromo vanadio acero especial
Dientes endurecidos por inducción


Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
ancho de la luz 38 mm

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 15
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 39 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Anchura total [mm]: 58 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 255 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 48,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Acero gris
  • Anchura de sujeción [mm]: 38 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta