Cabo em T, 1/2 polegada QuickRelease 300

N.º do artigo: 641350 300
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
56 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Quadrado de acionamento 1/2 polegada
comprimento total 300 mm
Tipo de produto Chave de caixa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 641350 300
EAN/GTIN 4018754151035
Número do fabricante 13071000

Descrição

Ejecución:

A seleção de materiais e os processos especiais de forjamento garantem uma função ótima e uma longa vida útil.
Cabo em T com cabeça deslizante deslocável.
O sistema de travamento do QuickRelease impede o afrouxamento ou a perda acidental de uma ferramenta.

Norma:

Quadrado externo conforme DIN 3120-A 12,5 com esfera acionada por mola.
DIN 3122-A 12,5

Material:

Chrome-Alloy-Steel, cromado sobre níquel com proteção contra descasque.

Idóneo para:

Insertos de acionamento manual.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta