Alicates universales de 10″, 7 veces ajustables

N.º do artigo: 6413240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6413240
EAN/GTIN 4010886641323
Número do fabricante 6413240
Número L L60160 850

Descrição

Descripción:

Con articulación de seguridad machihembrada y seguro contra atascamiento
Autoajustable gracias a las superficies de sujeción en zigzag
Acero al cromo-vanadio especial GEDORE, cromado, pulido brillante

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 32,5 mm
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 48,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 4,8 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura de sujeción [mm]: 31 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta