Cuadrado pasante ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ 25 mm

N.º do artigo: 6413-3
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6413-3
EAN/GTIN 4000896048892
Número do fabricante 6413-3
Número L L60140 1799

Descrição

Descrição:

  • Cuadrado pasante
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 25 mm
  • Peso neto (kg): 0.02 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta