PICCO RM050.35-10 IC909 Cuchillas de Perfilado con Conductos de Refrigeración para la Industria Médica

N.º do artigo: 6412112
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 6412112
EAN/GTIN 7291075361858
Número do fabricante 6412112
Número L L24030 173

Descrição

Descripción:

Herramientas de metal duro para ranurado /Torneado & Tronzado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 0.17 mm, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 3.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.5 mm
  • Longitud total (OAL) 24 mm
  • Voladizo mínimo (OHN) 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta