GEMI 3015Y IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas y Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior y Exterior

N.º do artigo: 6411879
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo 6411879
EAN/GTIN 7291075362688
Número do fabricante 6411879
Número L L24100 31

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta